Treuil de levage électrique / treuil à vis sans fin Yale N06500146
Treuil électrique à câble RPE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N06500146
Rubix :0189-7150826
EAN :4025092072137




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 6 mm |
Documents
Détails articles : TREUIL ELECTRIQUE RPE 5-6 A CABLE - CAPACITE 500KG
En standard : alimentation 230/400V, triphasé 50Hz. Moteur IP 54, classe F. Limiteur de couple ajustable de série (à partir du modèle 1 tonne) afin de protéger le treuil des surcharges éventuelles. Tambour à câble lisse en standard. Commande sous TBT 48V.
Points forts
Dimensions compactes grâce au moteur frein monté entre les deux flasques.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 6 mm |
| Type | treuil électrique à câble |
| Poids | 32,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 198,03 € HT
/ unité
6 237,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours