Capteur de pression Citec 887048

Transmetteurs de pression très haute précision et PC Série 8150

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Citec :887048
Rubix :0323-2078006
TRANSMETTEUR PRESSION HTE PREC. TR8150 10B 1/4 BINDER

Résumé technique

Type0 - 10 bar

Documents

Détails articles : TRANSMETTEUR PRESSION HTE PREC. TR8150 10B 1/4 BINDER


Les transmetteurs de pression de très haute précision, série 8150, sont destinés aux applications de laboratoires, centres d'essais, bancs d'étalonnage et industrielle de très haute précision. Connectables sur PC pour l'enregistrement des mesures.
-1 à 1000 bar, raccord G1/4 ou G1/2 membrane frontale. Précision jusqu'à 0.01%, dérive thermique de 10°C à 40°C comprise.

Informations techniques


Attributs
Type0 - 10 bar
1 369,53 € HT
/ unité
1 643,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours