Capteur de pression Balluff BSP00KY
Capteur de pression BSP00KY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BSP00KY
Rubix :4239-2657791
Fabricant :BSP00KY


Résumé technique
| Type | capteur de pression avec raccord process g 1/2 in. |
|---|---|
| Exécution | sortie analogique tension 0…10 v |
Documents
Détails articles : TRANSM PRESSION 0-100BAR G1/2' BSP B100-HV004-A04A1A-S4
Ce capteur de pression industriel est conçu pour la mesure fiable des pressions relatives et du vide sur une plage de 0...100 bar. Il offre une sortie analogique tension 0…10 V assurant une transmission de signal stable et précise, avec une précision de ±0,5 % P.E. (BFSL).
Robuste, il dispose d’un boîtier et d’un raccord process en acier inoxydable, garantissant une excellente résistance aux milieux exigeants. Grâce à sa large plage de température, sa protection IP67 et ses homologations internationales, il convient parfaitement aux applications industrielles sévères.
Plage de mesure = 0...100 bar
Précision = ±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge = 200 bar
Pression d'éclatement = 300 bar
Tension d'emploi Ub = 14...30 VDC
Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process = G 1/2" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus = Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité = FKM
Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301)
Température du produit = -40...125 °C
Température ambiante = -25...85 °C
Classe de protection = IP67
Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Robuste, il dispose d’un boîtier et d’un raccord process en acier inoxydable, garantissant une excellente résistance aux milieux exigeants. Grâce à sa large plage de température, sa protection IP67 et ses homologations internationales, il convient parfaitement aux applications industrielles sévères.
Plage de mesure = 0...100 bar
Précision = ±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge = 200 bar
Pression d'éclatement = 300 bar
Tension d'emploi Ub = 14...30 VDC
Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process = G 1/2" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus = Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité = FKM
Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301)
Température du produit = -40...125 °C
Température ambiante = -25...85 °C
Classe de protection = IP67
Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Large champ d’applications : un capteur adapté aussi bien aux mesures de pression qu’aux applications de vide
Fiabilité durable : conception pensée pour garantir des mesures sûres et stables dans le temps
Intégration industrielle simple : signal reconnu facilitant le raccordement aux systèmes de contrôle
Conception robuste : capteur conçu pour résister aux contraintes mécaniques et industrielles
Résistance aux environnements exigeants : performances constantes même en conditions difficiles
Installation rapide et pratique : mise en service simple sur les équipements et installations existantes
Conformité aux standards internationaux : capteur répondant aux exigences des principaux marchés
Fiabilité durable : conception pensée pour garantir des mesures sûres et stables dans le temps
Intégration industrielle simple : signal reconnu facilitant le raccordement aux systèmes de contrôle
Conception robuste : capteur conçu pour résister aux contraintes mécaniques et industrielles
Résistance aux environnements exigeants : performances constantes même en conditions difficiles
Installation rapide et pratique : mise en service simple sur les équipements et installations existantes
Conformité aux standards internationaux : capteur répondant aux exigences des principaux marchés
Applications
Instrumentation et automatisation industrielle, hydraulique et pneumatique, industries des procédés (agroalimentaire, boissons, chimie), applications nécessitant une mesure de pression fiable et précise.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression avec raccord process g 1/2 in. |
|---|---|
| Exécution | sortie analogique tension 0…10 v |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 125 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 14 V |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 100 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,77 € HT
/ unité
255,32 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence