Capteur de pression Festo SDE5-D10-C-Q4E-P-M8

Capteur de pression, modèle 5

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE5-D10-C-Q4E-P-M8
Rubix :0326-2576377
Fabricant :542889
EAN :4052568180829
CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-C-Q4E-P-M8

Résumé technique

Typesde5 capteur de pression
Exécutioncapteur de pression piézorésistif
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-C-Q4E-P-M8


capteur de pression SDE5-D10-C-Q4E-P-M8 Avec version connecteur M8. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), Symbole KC=KC-EMV, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative

Informations techniques


Attributs
Typesde5 capteur de pression
Exécutioncapteur de pression piézorésistif
Tension, max.30 V
Tension, min.15 V
94,17 € HT
/ unité
113,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours