Références
SMC :ISE20B-T-01-W
Rubix :0338-2507628
Fabricant :ISE20B-T-01-W
Détails articles : PRESSOSTAT NUMERIQUE SERIE ISE20B
Pressostats numériques de haute précision
Affichage à 3 écrans et 3 couleurs
Fluide applicable : air, gaz non corrosif, gaz ininflammable ou fluides généraux
Plages de pression : de -0,1 à 2 MPa
Répétabilité : ±0,2 % de l'E.M.
Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (tension/courant)
Temps de réponse : de moins de 1,5 ms à 5 s.
IP40 ou IP65
Consommation : 35 mA ou moins.
Affichage à 3 écrans et 3 couleurs
Fluide applicable : air, gaz non corrosif, gaz ininflammable ou fluides généraux
Plages de pression : de -0,1 à 2 MPa
Répétabilité : ±0,2 % de l'E.M.
Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (tension/courant)
Temps de réponse : de moins de 1,5 ms à 5 s.
IP40 ou IP65
Consommation : 35 mA ou moins.
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat numerique serie ise20b |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,51 € HT
/ unité
196,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h