Galet de roulement avec ou sans axe INA LFR5201-12-2RS-RB

Track rollers LFR. -2RS-RB positionnement des rouleaux de roulement, double rangée, joints de contact des deux côtés, version protégée contre la corrosion

Voir les informations techniques

Références

INA :LFR5201-12-2RS-RB
Rubix :0270-1066512
Fabricant :0093125950000
EAN :4012802811087
GALET PROFILE LFR5201-12-2RS-RB

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm

Détails articles : GALET PROFILE LFR5201-12-2RS-RB


Track rollers LFR. -2RS-RB positionnement des rouleaux de roulement, double rangée, joints de contact des deux côtés, version protégée contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
102,51 € HT
/ unité
123,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h