Galet de roulement avec ou sans axe Bosch Rexroth V767x3842541232

Roulette avec frein, caoutchouc, F1100 ESD

Voir les informations techniques

Références

Bosch Rexroth :V767x3842541232
Rubix :0234-0781487
ROULETTE D125 AFR ESD CAOUT.TH

Détails articles : ROULETTE D125 AFR ESD CAOUT.TH


Roulette avec frein, caoutchouc, F1100 ESDPréservant particulièrement le solAdapté aux zones sensibles ESD. Matériau conducteur selon DIN EN 61340-5-1 ; résistance de fuite ≤ 106 ΩUsage polyvalentRoues présentant de très bonnes propriétés de roulementUsinage des profilés : Taraudage M12 en cas de montage dans l'alésage central de profiléRoulette avec frein : Dispositif d'arrêt empêchant la roue de tourner et de pivoterPossibilité de monter le rouleau dans la rainure profilée ou dans l’alésage central de profilé (accessoires requis)

Informations techniques


Attributs
61,69 € HT
/ unité
74,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h