Galet de roulement avec ou sans axe INA LR204-NPP-U
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR204-NPP-U
Rubix :0269-1288799
Fabricant :0008096670000
EAN :4054364394387

Détails articles : GALET DE CAME LR 204 NPPU INA
Ina lr 204 npp/u galet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,89 € HT
/ unité
59,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h