Tournevis Wera 05030104001, Empreinte: Plat | Longueur: 177 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030104001
Rubix :4727-5540963
Fabricant :05030104001
EAN :4013288039071

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 0,40 x 2,5 mm |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 1578 A ESD TOURNEVIS KRAFTFORM MICRO POUR VIS A FENTE,
1578 A ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente, 0.40 x 2.5 x 80 mm
Points forts
Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 0,40 x 2,5 mm |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 177 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € HT
/ unité
25,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours