Tournevis Wera 05030117001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 139 mm | Longueur de la lame: 40 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030117001
Rubix :4727-5541062
Fabricant :05030117001
EAN :4013288194725

Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 000 |
| Longueur de la lame | 40 mm |
Documents
Détails articles : 1550 PH ESD TOURNEVIS KRAFTFORM MICRO POUR VIS CRUCIFORMES PH,
1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH, PH 000 x 40 mm
Points forts
Tournevis anti-électrostatique Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 000 |
| Longueur de la lame | 40 mm |
| Longueur | 139 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,85 € HT
/ unité
37,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours