Tournevis Wera 05030080001, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 157 mm | Longueur de la lame: 40 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05030080001
Rubix :4727-5541066
Fabricant :05030080001
EAN :4013288181169

Résumé technique
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | m |
| Longueur de la lame | 40 mm |
Documents
Détails articles : 1572 TOURNEVIS KRAFTFORM MICRO MICROSTIX ESD, MX40 MM
1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, m x 40 mm
Points forts
Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | m |
| Longueur de la lame | 40 mm |
| Longueur | 157 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,28 € HT
/ unité
57,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours