Tournevis EGA Master 38159, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38159
Rubix :1304-5503947
Fabricant :38159
EAN :8412783381597


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILLIPS PH-1 X 80 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS PHILLIPS PH-1 X 80 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis Phillips PH1 EGA Master en inox SS420, lame 80 mm. Conçu pour les environnements exigeants et corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € HT
/ unité
41,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours