Tournevis EGA Master 38020, Empreinte: Plat | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38020
Rubix :1304-5504043
Fabricant :38020
EAN :8412783380200


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 6 X 150 MM INOX
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 6 x 150 MM INOX SS420
Tournevis plat d’électricien en inox 420. Conçu pour les environnements propres et corrosifs. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-SCREWDRIVERS-SS-420-38150-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,06 € HT
/ unité
27,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours