Tournevis EGA Master 39002, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 90 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :39002
Rubix :1304-5498687
Fabricant :39002
EAN :8412783390025


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur | 90 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS AVEC DOUILLE HEX. 8 MM INOX
TOURNEVIS AVEC DOUILLE HEX. 8 MM INOX SS420
Tournevis à douille hexagonale en inox EGA Master, référence 39002. Empreinte hexagonale de 8 mm pour les vis compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur | 90 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,54 € HT
/ unité
125,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours