Tournevis EGA Master 38154, Empreinte: Plat | Longueur: 170 mm | Longueur de la lame: 120 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38154
Rubix :1304-5503952
Fabricant :38154
EAN :8412783381542


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur de la lame | 120 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 8 X 150 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 8 x 150 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis d’électricien en acier inoxydable SS 420, référence 38154, conçu pour les environnements exigeants. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-SCREWDRIVERS-SS-420-38150-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur de la lame | 120 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,53 € HT
/ unité
82,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours