Tournevis Stahlwille 48560015, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 175 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :48560015
Rubix :K642-5272514
EAN :4018754123230




Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t15 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Détails articles : TOURNEVIS TORX 3K T.15 4856 DRALL A TETE PERCEE
Avec trou dans la pointe (TORX® TAMPER RESISTANT), acier allié au chrome, chromé mat, pointe noire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t15 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,36 € HT
/ unité
29,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours