Tournevis Stahlwille 48560007, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 145 mm | Longueur de la lame: 50 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :48560007
Rubix :K642-5272521
EAN :4018754123193




Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t7 |
| Longueur de la lame | 50 mm |
Détails articles : TOURNEVIS TORX 3K T. 7 4856 DRALL A TETE PERCEE
Points forts
-Avec trou dans la pointe d'entraînement
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t7 |
| Longueur de la lame | 50 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,64 € HT
/ unité
27,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours