Tournevis Stahlwille 48560006, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 145 mm | Longueur de la lame: 50 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :48560006
Rubix :K642-5272520
EAN :4018754123186




Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t6 |
| Longueur de la lame | 50 mm |
Détails articles : TOURNEVIS TORX 3K T. 6 4856 DRALL A TETE PERCEE
Acier allié au chrome, chromé mat, pointe noire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t6 |
| Longueur de la lame | 50 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,77 € HT
/ unité
27,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours