Tournevis Facom ATXRP30X125, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 245 mm | Longueur de la lame: 125 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATXRP30X125
Rubix :0139-5344405
EAN :3662424098208
TOURNEVIS PROTWIST T-TORX PLUS 5 BRANCHES 30X125

Résumé technique

Empreinteprofil torx
Taille empreinteipr30
Longueur de la lame125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST T-TORX PLUS 5 BRANCHES 30X125


La gamme ATXRP de Facom réunit des tournevis Protwist® destinés aux vis Torx Plus® Tamper Resistant, identifiables par leur empreinte en étoile à cinq branches complétée d'un téton central. Le traitement thermique appliqué en ligne et le revêtement tri-coating de la lame renforcent la durée de vie et la résistance à la corrosion de l'outil.

Caractéristiques :
Ces tournevis s'utilisent uniquement pour le vissage et le dévissage des vis Torx Plus® Tamper Resistant.

La lame en acier reçoit un traitement thermique en ligne qui double la durée de vie et la résistance mécanique par rapport à une lame non traitée. Un revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome protège la lame contre la corrosion, avec une résistance multipliée par quatre. L'usinage des empreintes par commande numérique optimise l'adaptation à la vis, augmente le transfert de couple et réduit l'usure de la pointe. La pointe reçoit par ailleurs un traitement de durcissement dédié.

Le manche Protwist® bi-matière associe une prise Soft Grip résistante aux produits chimiques et une ergonomie qui augmente le couple transmis de 10 %. Son marquage laser améliore la résistance à l'usure des inscriptions. Un code couleur (capuchon et anneau au bas du manche) permet le repérage rapide entre différents tournevis.

Spécifications :
- Matériau de la lame : acier.
- Traitement de la pointe : durci.
- Type d'empreinte de l'embout : étoile 5 branches avec téton central, pour vis Tamper Resistant.
- Pointe magnétique : non.
- Manche : bi-matière antichoc, surmoulé, marquage laser.
- Code couleur : vert pomme.
- Largeur d'empreinte : de 2,74 mm à 6,6 mm selon la référence.
- Diamètre de lame : de 3 mm à 7 mm selon la référence.
- Longueur de lame : de 75 mm à 150 mm selon la référence.
- Longueur de manche : de 109 mm à 125 mm selon la référence.
- Longueur totale : de 184 mm à 275 mm selon la référence.
- Tailles disponibles : de IPR10 à IPR40.

Points forts

- Une durée de vie doublée et une résistance accrue limitent la fréquence de remplacement de l'outil.
- Une résistance à la corrosion multipliée par quatre facilite l'utilisation en environnement humide ou chimique.
- Un couple transmis augmenté de 10 % réduit l'effort nécessaire lors du vissage.
- Une prise résistante aux produits chimiques maintient le confort sur les interventions longues.
- Un usinage de précision des empreintes limite l'usure prématurée de la pointe et de la vis.
- Un marquage laser durable conserve la lisibilité des références après un usage intensif.

Applications

Ces tournevis s'utilisent pour l'assemblage et la maintenance d'équipements sécurisés contre le désassemblage non autorisé, un usage typique des secteurs de l'électronique, de l'automobile, du transport public ou de l'électroménager, où les vis Torx Plus® Tamper Resistant limitent l'accès aux composants internes.

Il convient de noter qu'un tournevis pour vis Torx Plus® Tamper Resistant ne permet pas de manipuler une vis Torx Plus® classique ou Resistorx®, et inversement ; le choix de la référence doit donc correspondre exactement au type de vis installé.

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreinteipr30
Longueur de la lame125 mm
Longueur245 mm
Finitionmétal galvanisé
12,99 HT
/ unité
15,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours