Tournevis Facom ATWHH6X100, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 220 mm | Longueur de la lame: 100 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATWHH6X100
Rubix :0139-5344455
EAN :3662424097324
TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS 6X100 (UC 05)

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte6
Longueur de la lame100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS 6X100 (UC 05)


Le ATWHH est un tournevis hexagonal équipé du manche Protwist®. Il est adapté aux usages intensifs, offrant une durée de vie exceptionnelle.

Caractéristiques :
Cette clé Allen emmanchée se distingue par son manche ergonomique bi-matière, conçu pour assurer une prise en main ferme et confortable, même lors de travaux prolongés. La conception PROTWIST® permet un transfert optimal de la force, réduisant la fatigue et améliorant le contrôle. L'outil est conçu pour résister aux sollicitations intensives tout en garantissant une précision constante dans le vissage et le dévissage de vis à tête hexagonale, appelées aussi vis CHC

Spécifications :
- Type : tournevis hexagonal.
- Forme : Allen mâle 6 pans.
- Série : ATWHH.
- Tailles disponibles : du 2 au 6 mm.
- Longueur utile : 75 mm ou 100 mm selon référence.
- Manche : ergonomique bi-matière PROTWIST®.
- Matériau : acier haute résistance.
- Utilisation : vissage et dévissage de vis à tête hexagonale.
- Code couleur : différent selon la taille.
- Garantie : à vie.

Normes :
Les tournevis Protwist® hexagonaux ATWHH sont conformes aux normes ISO 2380-1 et ISO 2380-2, qui définissent les exigences dimensionnelles, de performance et d'endurance pour les tournevis. De plus, ils bénéficient du label Origine France Garantie, attestant que sa fabrication principale est réalisée en France selon des critères stricts.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM accompagne les professionnels de l'industrie, de l'automobile et de l'artisanat avec des outils innovants et performants. L'entreprise s'appuie sur plus de 100 ans d'expertise pour concevoir des solutions robustes et fiables, conformes aux standards de qualité les plus stricts. Sa garantie à vie, mise en place depuis 1952, est un gage de confiance et de durabilité. Avec près de 40 conseillers techniques en France, FACOM se positionne comme un partenaire de référence pour tous les métiers exigeant un outillage de haute précision.

Points forts

- Prise en main confortable grâce au manche ergonomique bi-matière.
- Transmission optimale de l'effort pour un serrage puissant.
- Garantie à vie assurant un investissement durable.

Applications

- Mécanique générale
- Mécanique automobile
- Aéronautique
- Maintenance industrielle
- Électromécanique
- Artisanat
- Énergies
- Etc.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte6
Longueur de la lame100 mm
Longueur220 mm
5,54 HT
/ unité
6,65 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h