Tournevis Facom ATP2X125ST, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 245 mm | Longueur de la lame: 125 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATP2X125ST
Rubix :0139-5344412
EAN :3662424096631
TOURNEVIS PROTWIST PH2X125 INOX

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph2
Longueur de la lame125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PH2X125 INOX


Les tournevis Protwist® INOX pour vis cruciformes Phillips® résistent aux conditions d'oxydation les plus extrêmes. La gamme comprend deux tailles, avec une lame en acier X46Cr13 et un manche bi-matière ergonomique.

Caractéristiques :
La gamme ATP.ST couvre l'ensemble des besoins de vissage sur vis cruciformes Phillips®. L'acier inoxydable limite les effets de la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil dans les environnements propices à la rouille. La lame, en acier X46Cr13, correspond à une nuance également utilisée en coutellerie alimentaire haut de gamme, dans les instruments de chirurgie et pour les disques de frein, ce qui illustre sa dureté et sa résistance à l'usure. Le manche bi-matière combine une prise en main confortable et une résistance aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques. La pointe, durcie et non magnétique, complète cet ensemble pensé pour un usage répété.

Spécifications :
- Gamme : ATP.ST.
- Type d'empreinte : Phillips® (PH).
- Type de manche : bi-matière antichoc.
- Traitement de la pointe : durci.
- Pointe non magnétique.
- Code couleur : oui (jaune).
- Matériau de la lame : acier inoxydable X46Cr13.
- Référence ATP1X100ST (PH1) : diamètre de lame 4,5 mm, longueur de lame 100 mm, longueur de manche 109 mm, longueur totale 209 mm.
- Référence ATP2X125ST (PH2) : diamètre de lame 6 mm, longueur de lame 125 mm, longueur de manche 120 mm, longueur totale 245 mm.

Normes :
- Label Origine France Garantie : cette certification atteste une fabrication réalisée en France, vérifiée par un organisme indépendant selon un cahier des charges défini.
- Normes ISO 8764-1 et ISO 8764-2 : ces normes internationales encadrent les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des tournevis destinés aux vis à empreinte cruciforme.

Points forts

- Résistance à la corrosion : elle limite l'usure dans les environnements humides ou chimiques.
- Manche bi-matière : il facilite la prise en main et absorbe les chocs.
- Pointe durcie et non magnétique : elle améliore la précision et la stabilité du vissage.
- Garantie à vie : l'échange de l'outil sécurise l'achat sur le long terme.

Applications

- Offshore : plateformes et infrastructures exposées à l'air marin et aux embruns.
- Pêche : navires et ateliers de traitement en contact permanent avec l'eau salée.
- Maintenance nautique : chantiers navals et ports soumis à une forte hygrométrie.
- Industrie chimique : sites où les surfaces sont exposées à des produits corrosifs.
- Traitement des eaux : stations d'épuration et installations en milieu humide.
- Agroalimentaire : lignes de production nécessitant un lavage fréquent.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph2
Longueur de la lame125 mm
Longueur245 mm
11,98 HT
/ unité
14,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours