Tournevis Wera 05100051001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 98 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis pour vis phillips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100051001
Rubix :4727-5541781
Fabricant :05100051001
EAN :4013288181336

Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 350 PH SB TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS, PH 1X80 MM
350 PH SB Tournevis pour vis Phillips, PH 1 x 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 98 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,15 € HT
/ unité
45,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours