Tournevis Wera 05032006001, Empreinte: Plat | Longueur: 287 mm | Longueur de la lame: 175 mm
Tournevis pour vis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05032006001
Rubix :4727-5539282
Fabricant :05032006001
EAN :4013288107374

Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,2 x 8,0 |
| Longueur de la lame | 175 mm |
Documents
Détails articles : 3334 TOURNEVIS POUR VIS A FENTE, ACIER INOXYDABLE,
3334 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable, 1.2 x 8 x 175 mm
Points forts
Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. La pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,2 x 8,0 |
| Longueur de la lame | 175 mm |
| Longueur | 287 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,21 € HT
/ unité
73,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours