Tournevis Wera 05100070001, Longueur: 98 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis pour vis à empreinte carrée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100070001
Rubix :4727-5539317
Fabricant :05100070001
EAN :4013288181404
Documents
Détails articles : 368 SB TOURNEVIS POUR VIS A EMPREINTE CARREE, 1X80 MM
368 SB Tournevis pour vis à empreinte carrée, # 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | # 1 |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 98 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € HT
/ unité
36,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
