Tournevis Stanley 0-65-204, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 50 mm | Longueur de la lame: 50 mm

TOURNEVIS PHILLIPS FATMAX®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-65-204
Rubix :5511-5163178
EAN :3253560652043
TOURNEVIS FATMAX PH00X50MM (UC6-UU36)

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph00
Longueur de la lame50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS FATMAX PH00X50MM (UC6-UU36)


Utilisation professionnelle intensive; liaison quasiment incassable
Lame en acier au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable
Trou d'accroche pour un rangement facile
Marquage du type, de la taille de l'empreinte ainsi que de la longueur de la lame sur le manche - code couleur

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Taille empreinteph00
Longueur de la lame50 mm
Longueur50 mm
Finitionsablé
5,25 HT
/ unité
6,30 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours