Tournevis Stanley 0-65-336, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 250 mm | Longueur de la lame: 250 mm

Tournevis mécanicien Fatmax

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-65-336
Rubix :5511-5300226
EAN :3253560653361
TOURNEVIS POZ PZ1X250MM FATMAX (UC6/UU36)

Résumé technique

Empreintepozidriv
Taille empreintepz1
Longueur de la lame250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS POZ PZ1X250MM FATMAX (UC6/UU36)


Ce tournevis Fatmax de Stanley est conçu pour les opérations de vissage et de dévissage sur vis à empreinte Pozidriv. Cette gamme couvre plusieurs dimensions, de PZ0 à PZ4, et différentes longueurs de lame afin de s’adapter à de nombreux travaux d’assemblage et de maintenance.

Caractéristiques :
Le tournevis Fatmax Pozidriv est destiné aux opérations de serrage et de desserrage de vis à empreinte Pozidriv. Sa lame est fabriquée en acier au chrome-vanadium et bénéficie d’un usinage de précision. L’empreinte sablée améliore l’accroche dans la tête de vis tout en limitant les risques de ripage lors des interventions.

La liaison entre la lame et le manche est conçue pour offrir une grande robustesse. Le manche trimatière présente une forme ergonomique destinée à améliorer la prise en main lors des utilisations répétées. Son corps profilé et son extrémité bombée favorisent l’application du couple et facilitent les opérations de vissage et de dévissage.

Chaque outil dispose d’un code couleur ainsi que d’un marquage clair de l’empreinte. Un trou pour dragonne est intégré au manche afin de réduire les risques de chute lors des travaux en hauteur. Cette gamme appartient à la nouvelle génération de tournevis professionnels Stanley Fatmax et est fabriquée en France.

Spécifications :
• Type d’empreinte : Pozidriv
• Empreintes disponibles : PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
• Longueurs de lames disponibles : 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm
• Matériau de la lame : acier au chrome-vanadium
• Manche : trimatière ergonomique
• Trou pour dragonne : oui
• Fabrication : France
• Garantie : 2 ans
• Références disponibles :
◦ Réf. 0-65-319 : PZ0 × 75 mm
◦ Réf. 1-65-319 : PZ0 × 75 mm
◦ Réf. 0-65-335 : PZ1 × 100 mm
◦ Réf. 1-65-335 : PZ1 × 100 mm
◦ Réf. 0-65-336 : PZ1 × 250 mm
◦ Réf. 1-65-336 : PZ1 × 250 mm
◦ Réf. 0-65-337 : PZ2 × 125 mm
◦ Réf. 1-65-337 : PZ2 × 125 mm
◦ Réf. 0-62-571 : PZ2 × 250 mm
◦ Réf. 1-62-571 : PZ2 × 250 mm
◦ Réf. 0-65-338 : PZ3 × 150 mm
◦ Réf. 1-65-338 : PZ3 × 150 mm
◦ Réf. 0-65-339 : PZ4 × 200 mm
◦ Réf. 1-65-339 : PZ4 × 200 mm

Points forts

• Accroche renforcée dans la tête de vis grâce à l’empreinte sablée
• Résistance élevée de la lame et de la pointe grâce à l’acier au chrome-vanadium
• Prise en main confortable et meilleure maîtrise du vissage grâce au manche trimatière ergonomique
• Identification rapide de la bonne empreinte grâce au code couleur et au marquage visible
• Sécurisation du transport et des travaux en hauteur grâce au trou pour dragonne intégré
• Fabrication française

Applications

Ce tournevis se prête aux travaux de montage mécanique, d’assemblage et de réparation. Les différentes dimensions disponibles permettent de travailler sur des vis Pozidriv utilisées dans les équipements industriels, les ouvrages en bois, le mobilier et les installations techniques. Les versions à lame longue conviennent également aux zones d’accès plus difficile (par exemple dans des coffrets techniques, derrière des équipements ou au fond de logements de fixation). Le trou pour dragonne sécurise les interventions en hauteur, tandis que le manche ergonomique facilite les opérations répétitives.

Informations techniques


Attributs
Empreintepozidriv
Taille empreintepz1
Longueur de la lame250 mm
Longueur250 mm
Finitionchromé
8,16 HT
/ unité
9,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours