Tournevis Wera 05100020001, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 265 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis isolé pour vis plusminus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100020001
Rubix :4727-5541068
Fabricant :05100020001
EAN :4013288186577

Résumé technique
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | # 2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : 162 I PH/S SB TOURNEVIS ISOLE POUR VIS PLUSMINUS (PHILLIPS/A
162 i PH/S SB Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Phillips/à fente), # 2 x 100 mm
Points forts
Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Profil combiné à fente/Phillips, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | # 2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 265 mm |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,65 € HT
/ unité
66,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours