Jeu d'outils dynamométriques Wera 05074734001, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 1.24 N.m | Couple de serrage, maximum: 3.28 N.m
Tournevis dynamométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05074734001
Rubix :4727-5541096
Fabricant :05074734001
EAN :4013288106995

Résumé technique
| Type | tournevis dynamométrique esd réglable avec rapidaptor |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Documents
Détails articles : SERIE 7400 ESD TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE KRAFTFORM
Série 7400 ESD Tournevis dynamométrique Kraftform réglable (2,5-29,0 in.lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.
Points forts
Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
Informations techniques
Attributs
| Type | tournevis dynamométrique esd réglable avec rapidaptor |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 1,24 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 3,28 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,13 € HT
/ unité
466,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours