Jeu d'outils dynamométriques Wera 05075625001, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m
Clé dynamométrique réglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075625001
Rubix :4727-5541235
Fabricant :05075625001
EAN :4013288218926

Documents
Détails articles : CLICK-TORQUE C 2 PUSH R/L CLE DYNAMOMETRIQUE REGLABLE POUR
Click-Torque C 2 Push R/L clé dynamométrique réglable pour serrage à droite et à gauche, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm
Points forts
Clé dynamométrique à déclic au design Wera bien reconnaissable. Pour serrage à droite et à gauche. Exécution très robuste et grande précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie. Le déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée facilite aussi le réglage sûr du couple souhaité. Le mécanisme de déclenchement robuste produit un signal audible et sensible clair dès que l'on atteint le couple réglé. Avec carré traversant captif pour changer de sens. Carré d'entraînement 1/2" avec verrouillage des douilles.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé dynamométrique réglable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,29 € HT
/ unité
834,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours