Tournevis Facom ATPA4V.J23PB, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 440 mm

TOURNEVIS ASSISTÉ 4 V- e-PROTWIST - MBOX

Voir les informations techniques

Références

Facom :ATPA4V.J23PB
Rubix :0139-5446674
EAN :3662424107047
TOURNEVIS ASSISTE E-PROTWIST MBOX PLATEAU MOUSSE + 23 ACCES.

Résumé technique

Empreinteempreintes multiples
Taille empreintemulti
Longueur440 mm

Détails articles : TOURNEVIS ASSISTE E-PROTWIST MBOX PLATEAU MOUSSE + 23 ACCES.


  • 4 x PLUS RAPIDE QU’UN TOURNEVIS MANUEL
  • Compact : prise en main facile et faible encombrement pour les endroits difficiles d’accès
  • Rapide : les 300 tr/min permettent d`atteindre des vitesses élevées et de réduire la fatigue dans les applications à faible couple - Couple de 0.9 Nm (pas de possibilité de perçage)
  • Autonome : avec sa batterie 3.6V – 2000mAh qui permet jusqu’à 1200 vissages par charge
  • Pratique : 5 LEDs pour éclairer la surface de travail
  • Visser/Dévisser Facilement : une fonctionnalité bouton-poussoir pour une utilisation simple et intuitive
  • Résistant : rechargeable 70 min rapidement à l’aide du câble USB fourni - IP54 : Prise protégée pour une bonne étanchéité
  • Sécurité : tenue des embouts ¼ assurée grâce au support magnétique
  • Meilleur Confort : poignée PROTWIST bi-matière - Résistante produits chimiques
  • Astucieux : un indicateur de charge LED à 3 couleurs permet de suivre toutes les étapes de la vie de la batterie Lithium - Vert : 75-100% - Jaune : 15-74% - Rouge : < 15% - Si clignote ou pas de couleur : besoin d’être rechargé
  • COMPOSITION :
  • Tournevis assisté +
  • HEX L50mm : EH.603-EH.604-EH.605-EH.606 & 1 embout L25mm EH.107
  • TORX L70 mm : T10 – T15 - T20 – T25 – T27 - T30
  • PH L90 mm EP.691-EP.692 & 1 embout L70 mm EP.663
  • PZ L90 mm: ED.691 - ED.692 & 1 embout L70mm ED.663
  • Douilles 1/4 pour vis 6 pans: EF.6D7L -EF.6D8L -EF.6D10L -EF.6D13L -
  • Porte-embout : EF.6P1
  • Dans une boîte MBOX résistante

Informations techniques


Attributs
Empreinteempreintes multiples
Taille empreintemulti
Longueur440 mm
170,69 € HT
/ unité
204,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h