Clé de serrage Knipex 98 03 10
Tournevis à douille VDE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 03 10
Rubix :7510-5312880
EAN :4003773026129

Documents
Détails articles : CLE DOUILLE POIGNEE TOURNEVIS 10MM 1000V
Les tournevis à douille isolés Knipex sont conçus pour garantir une sécurité maximale lors des interventions sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V. Pensée pour offrir une prise en main optimale et une durabilité à toute épreuve, cette gamme s'étend des tailles 4 à 13.
Caractéristiques :
La gamme de tournevis à douille isolés Knipex se distingue par sa conception innovante qui associe la fonctionnalité d'une clé à douille à la maniabilité d'un tournevis. Chaque outil est équipé d'une poignée ergonomique bi-matière qui optimise l'effort de vissage tout en préservant le confort. Le gainage isolant certifié VDE jusqu'à 1000 V assure une protection efficace contre les risques électriques. La forme du manche est conçue pour empêcher l'outil de rouler sur les surfaces planes, évitant les pertes et les allers-retours. Le corps en acier chrome-vanadium-molybdène, finition atramentisée, offre une grande résistance à l'usure et une durée de vie prolongée.
Spécifications :
- Type : tournevis à douille isolé.
- Marque : Knipex.
- Tailles disponibles : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 mm.
- Longueur totale (tailles 4 à 6) : 232 mm.
- Longueur totale (tailles 7 à 13) : 237 mm.
- Dimensions poignées : 30 x 30 mm
- Matériau du corps : acier chrome-vanadium-molybdène.
- Finition : atramentisée.
- Poignée : bi-matière, ergonomique, anti-roulement.
- Tension maximale d'utilisation : 1000 V.
- Isolation : gainage isolant intégré (VDE).
Normes :
- Conforme à la norme DIN EN 60900.
- Conforme à la norme IEC 60900.
- Conforme REACH (sans substance SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand reconnu mondialement pour ses outils à main haut de gamme, spécialisé dans les pinces, tournevis et autres accessoires pour l'industrie et l'artisanat. Fondée en 1882, l'entreprise est encore aujourd'hui familiale et indépendante. Avec plus de 1000 employés et une production 100 % en Allemagne, Knipex incarne l'exigence, la précision et l'innovation. Sa mission : proposer des outils robustes, efficaces et adaptés aux besoins réels des professionnels sur le terrain.
Caractéristiques :
La gamme de tournevis à douille isolés Knipex se distingue par sa conception innovante qui associe la fonctionnalité d'une clé à douille à la maniabilité d'un tournevis. Chaque outil est équipé d'une poignée ergonomique bi-matière qui optimise l'effort de vissage tout en préservant le confort. Le gainage isolant certifié VDE jusqu'à 1000 V assure une protection efficace contre les risques électriques. La forme du manche est conçue pour empêcher l'outil de rouler sur les surfaces planes, évitant les pertes et les allers-retours. Le corps en acier chrome-vanadium-molybdène, finition atramentisée, offre une grande résistance à l'usure et une durée de vie prolongée.
Spécifications :
- Type : tournevis à douille isolé.
- Marque : Knipex.
- Tailles disponibles : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 mm.
- Longueur totale (tailles 4 à 6) : 232 mm.
- Longueur totale (tailles 7 à 13) : 237 mm.
- Dimensions poignées : 30 x 30 mm
- Matériau du corps : acier chrome-vanadium-molybdène.
- Finition : atramentisée.
- Poignée : bi-matière, ergonomique, anti-roulement.
- Tension maximale d'utilisation : 1000 V.
- Isolation : gainage isolant intégré (VDE).
Normes :
- Conforme à la norme DIN EN 60900.
- Conforme à la norme IEC 60900.
- Conforme REACH (sans substance SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand reconnu mondialement pour ses outils à main haut de gamme, spécialisé dans les pinces, tournevis et autres accessoires pour l'industrie et l'artisanat. Fondée en 1882, l'entreprise est encore aujourd'hui familiale et indépendante. Avec plus de 1000 employés et une production 100 % en Allemagne, Knipex incarne l'exigence, la précision et l'innovation. Sa mission : proposer des outils robustes, efficaces et adaptés aux besoins réels des professionnels sur le terrain.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Points forts
- Sécurité électrique optimale : isolation certifiée VDE jusqu'à 1000 V pour un usage en toute confiance sur les installations sous tension.
- Confort et ergonomie : poignée bi-matière antiglisse conçue pour limiter la fatigue musculaire lors des vissages prolongés.
- Stabilité accrue : forme du manche conçue pour empêcher tout roulement involontaire sur le plan de travail.
- Polyvalence des tailles : disponible du 4 mm au 13 mm pour s'adapter à un large panel d'applications.
- Confort et ergonomie : poignée bi-matière antiglisse conçue pour limiter la fatigue musculaire lors des vissages prolongés.
- Stabilité accrue : forme du manche conçue pour empêcher tout roulement involontaire sur le plan de travail.
- Polyvalence des tailles : disponible du 4 mm au 13 mm pour s'adapter à un large panel d'applications.
Applications
Ces tournevis à douille isolés sont idéaux pour les électriciens, techniciens de maintenance, agents de réseaux ou installateurs qui interviennent sur des installations électriques basse tension. Ils sont parfaitement adaptés aux armoires électriques, aux tableaux de distribution, aux systèmes d'automatisme, et à toute opération nécessitant un vissage sécurisé.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 237 mm |
| Type | clé à douille |
| Finition | isolé |
| Diamètre | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,84 € HT
/ 12 unités
476,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours