Porte-outil frontal Phantom 850501000
Tourelle de base à serrage rapide TORAX
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :850501000
Rubix :0707-0529150
EAN :8716563570448

Détails articles : TOURELLE A CHANGEMENT RAPIDE TYPE A
Mandrin de base pour porte-outils de tournage à serrage rapide, précision de positionnement 0,01 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 56 mm |
|---|---|
| Type | ad 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,60 € HT
/ unité
508,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours