Outillage divers - Autre Wera 05136042001
Outillage divers - Autre Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05136042001
Rubix :4727-5541482
Fabricant :05136042001
EAN :4013288229571
Documents
Détails articles : 9532 JEU DATELIER AVEC DERIVE-CHANE, 20 PIECES 1X 8001
Points forts
Jeu de 18 outils pour l'atelier de vélos. Le cliquet à embout Zyklop Mini, le porte-embouts et les embouts de 89 mm ou 25 mm permettent d'actionner les vis à six pans creux, TORX® et Phillips. Le dérive-chaîne et le crochet de chaîne avec goupille interchangeable, qui sont inclus, permettent d'ouvrir et de fermer les chaînes de vélos (compatible avec les chaînes single speed et jusqu'à 12 vitesses). La pince à attache rapide facilite l'ouverture et la fermeture de chaînes avec attache rapide.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,65 € HT
/ jeu
389,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours