Armoires - Accessoire vestiaire Spartex 898480
Toit incliné pour vestiaire industrie propre et salissante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898480
Rubix :Z600-7348204
EAN :3660338521966
Documents
Détails articles : COIFFE INCLINEE 200X1200X500 INDUSTRIE SALISSANTE/PROPRE
Le toit incliné se positionne au dessus du vestiaire et évite l'encombrement ainsi que la chute d'objets.
hauteur 20mm au plus bas 200mm au plus haut
Positionnement par emboîtement sur le dessus du vestiaire pré-percé pour permettre de fixer la coiffe par 4 languettes métal à replier à l'intérieur du vestiaire
hauteur 20mm au plus bas 200mm au plus haut
Positionnement par emboîtement sur le dessus du vestiaire pré-percé pour permettre de fixer la coiffe par 4 languettes métal à replier à l'intérieur du vestiaire
Points forts
Coiffe monobloc résistante
Informations techniques
Attributs
| Type | 3 colonnes propres/4 colonnes salissante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,81 € HT
/ unité
170,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

