Armoires - Accessoire vestiaire Spartex 898483
Socle banc pour vestiaire industrie propre et salissante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898483
Rubix :Z600-7348175
EAN :3660338521980
Documents
Détails articles : SOCLE BANC 400X800X800 INDUSTRIE 2 COLONNES SALISSANT
Socle banc en tube d'acier cintré coude américain, épaisseur 1,5mm
Les pieds sont munis d'embouts en plastique noir non tachant avec vérins en standard (course de 20 mm)
Assise constituée de 2 lames chêne clair protection huilée ou 2 lames composites finition teck, section 96 épaisseur 20mm
Les pieds sont munis d'embouts en plastique noir non tachant avec vérins en standard (course de 20 mm)
Assise constituée de 2 lames chêne clair protection huilée ou 2 lames composites finition teck, section 96 épaisseur 20mm
Points forts
Solution simple et économique pour améliorer le confort des locaux vestiaires
Informations techniques
Attributs
| Type | 3 colonnes propre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,82 € HT
/ unité
323,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

