Armoires - Accessoire vestiaire Spartex 898482

Socle banc pour vestiaire industrie propre et salissante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :898482
Rubix :Z600-7348189
EAN :3660338521973
SOCLE BANC 400X600X800 INDUSTRIE PROPRE

Résumé technique

Type2 colonnes propre

Documents

Détails articles : SOCLE BANC 400X600X800 INDUSTRIE PROPRE


Socle banc en tube d'acier cintré coude américain, épaisseur 1,5mm
Les pieds sont munis d'embouts en plastique noir non tachant avec vérins en standard (course de 20 mm)
Assise constituée de 2 lames chêne clair protection huilée ou 2 lames composites finition teck, section 96 épaisseur 20mm

Points forts

Solution simple et économique pour améliorer le confort des locaux vestiaires

Informations techniques


Attributs
Type2 colonnes propre
252,32 HT
/ unité
302,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Type