Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30S-G12-6

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-30S-G12-6
Rubix :0326-2562764
Fabricant :8026381
EAN :4052568280024
BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-6

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-6


Bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-6 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1628 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
280,76 € HT
/ unité
336,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours