Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC VVQ1000W-27-10
TIRANT 1 POSTE VQC1000 VVQ1000W-27-1
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VVQ1000W-27-10
Rubix :0338-2094995
Fabricant :VVQ1000W-27-10
EAN :3618036530261

Détails articles : TIRANT 10 POSITIONS BLOC VVQ1000W-27-10
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, des opérations fréquentes, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans avoir à démonter entièrement le collecteur. Les raccords intégrés à simple pression permettent d'économiser du temps et de la main d'œuvre pour la tuyauterie.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | unité enfichable |
|---|---|
| Matière | zinc moulé sous pression (corps) ; métal (joint) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € HT
/ unité
6,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours