Sonde de température Distrilabo 58ELIM04D
Thermomètre industriel en verre modèle équerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :58ELIM04D
Rubix :1979-2196915
EAN :3760160522718


Résumé technique
| Type | thermometre equerre -30/+50dc boitier alu mm plongeur 100 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE EQUERRE -30/+50DC BOITIER ALU MM PLONGEUR 100
Boîtier aluminium. Verre rond. Plongeur laiton. Diamètre de raccordement : 1/2.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre equerre -30/+50dc boitier alu mm plongeur 100 |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 090,00 € HT
/ 50 unités
14 508,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours