Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 825D-167TC11U-C8S
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :825D-167TC11U-C8S
Rubix :0033-0738032
Fabricant :7591910
EAN :7323223833990

Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE MICROMETRIQUE ANTIVIBRATOIRE COROBORE 825
Le porte-outil à aléser Sandvik Coromant 825D-167TC11U-C8S est une solution de haute précision conçue pour l'usinage micrométrique de grande précision de diamètres internes. Doté de la technologie Silent Tools™, il garantit une stabilité optimale et une réduction significative des vibrations, même avec des porte-à-faux importants. Il est idéal pour les applications nécessitant des tolérances étroites et une excellente finition de surface.
Caractéristiques :
Ce porte-outil à aléser CoroBore® 825 se distingue par sa capacité à réduire les vibrations grâce à la technologie Silent Tools™, assurant ainsi une plus grande précision et une productivité améliorée. Son système de serrage par vis garantit un maintien sûr et rigide de l'outil, tout en facilitant le remplacement des plaquettes indexables. Le réglage est de l'ordre de quelques microns, permettant d'atteindre des tolérances IT6. Compatible avec l'interface modulaire Coromant Capto®, il offre une flexibilité optimale et permet une adaptabilité rapide aux besoins spécifiques des utilisateurs. Sa conception robuste en acier et aluminium lui confère une longue durabilité. Il est utilisable sur tout type de métal, selon la plaquette utilisée.
Spécifications :
- Diamètre de coupe minimal : 136 mm.
- Diamètre de coupe maximal : 167 mm.
- Angle de l'arête de coupe : 92°.
- Nombre d'éléments de coupe : 1.
- Type de serrage : serrage par vis.
- Interface : Coromant Capto® C8.
- Pression du liquide de coupe : 70 bar.
- Entrée du liquide de coupe : axiale concentrique et radiale.
- Diamètre du corps : 130 mm.
- Longueur fonctionnelle : 500 mm.
- Poids : 18,359 kg.
Normes :
Le porte-outil à aléser 825D-167TC11U-C8S respecte la norme ISO 26623-1, qui définit les dimensions et les caractéristiques des queues d'outils polygonales utilisées pour le changement automatique et manuel des outils sur les machines-outils, garantissant ainsi une compatibilité optimale avec les systèmes d'outillages modernes.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine de l'outillage de coupe et des solutions d'usinage. Fort de plus de 80 ans d'expertise, l'entreprise développe des innovations de pointe pour améliorer l'efficacité et la précision des processus industriels. Son engagement envers la qualité et la performance se reflète à travers une gamme complète d'outils et de systèmes modulaires adaptés aux exigences des industries les plus pointues.
Caractéristiques :
Ce porte-outil à aléser CoroBore® 825 se distingue par sa capacité à réduire les vibrations grâce à la technologie Silent Tools™, assurant ainsi une plus grande précision et une productivité améliorée. Son système de serrage par vis garantit un maintien sûr et rigide de l'outil, tout en facilitant le remplacement des plaquettes indexables. Le réglage est de l'ordre de quelques microns, permettant d'atteindre des tolérances IT6. Compatible avec l'interface modulaire Coromant Capto®, il offre une flexibilité optimale et permet une adaptabilité rapide aux besoins spécifiques des utilisateurs. Sa conception robuste en acier et aluminium lui confère une longue durabilité. Il est utilisable sur tout type de métal, selon la plaquette utilisée.
Spécifications :
- Diamètre de coupe minimal : 136 mm.
- Diamètre de coupe maximal : 167 mm.
- Angle de l'arête de coupe : 92°.
- Nombre d'éléments de coupe : 1.
- Type de serrage : serrage par vis.
- Interface : Coromant Capto® C8.
- Pression du liquide de coupe : 70 bar.
- Entrée du liquide de coupe : axiale concentrique et radiale.
- Diamètre du corps : 130 mm.
- Longueur fonctionnelle : 500 mm.
- Poids : 18,359 kg.
Normes :
Le porte-outil à aléser 825D-167TC11U-C8S respecte la norme ISO 26623-1, qui définit les dimensions et les caractéristiques des queues d'outils polygonales utilisées pour le changement automatique et manuel des outils sur les machines-outils, garantissant ainsi une compatibilité optimale avec les systèmes d'outillages modernes.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans le domaine de l'outillage de coupe et des solutions d'usinage. Fort de plus de 80 ans d'expertise, l'entreprise développe des innovations de pointe pour améliorer l'efficacité et la précision des processus industriels. Son engagement envers la qualité et la performance se reflète à travers une gamme complète d'outils et de systèmes modulaires adaptés aux exigences des industries les plus pointues.
Points forts
- Réduction des vibrations pour une meilleure stabilité et précision.
- Technologie Silent Tools™ pour un usinage fluide et une qualité de surface optimale.
- Interface Coromant Capto® pour une flexibilité et une adaptabilité accrues.
- Serrage par vis pour un maintien sûr et un remplacement rapide des plaquettes.
- Entrée du liquide de coupe optimisée pour un refroidissement efficace.
- Technologie Silent Tools™ pour un usinage fluide et une qualité de surface optimale.
- Interface Coromant Capto® pour une flexibilité et une adaptabilité accrues.
- Serrage par vis pour un maintien sûr et un remplacement rapide des plaquettes.
- Entrée du liquide de coupe optimisée pour un refroidissement efficace.
Applications
Ce porte-outil à aléser est conçu pour l'usinage de haute précision dans divers secteurs industriels. Il est idéal pour l'aéronautique, l'automobile et l'ingénierie générale, où la précision et la qualité de finition sont essentielles. Utilisé pour la finition de diamètres internes, il assure une excellente régularité des surfaces usinées. Il convient également aux applications nécessitant un grand porte-à-faux, grâce à sa conception antivibratoire avancée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 130 mm |
|---|---|
| Type de montage | c8 |
| Largeur | 167 mm |
| Hauteur | 81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 030,58 € HT
/ unité
9 636,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h