Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C3-QC-SL100-R
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C3-QC-SL100-R
Rubix :0033-0737459
Fabricant :7379296
EAN :7323222251931


Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl adaptateur à changement rapide vers coromant capto® (c3) — interface à changement rapide |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROTURN SL A CHGT RAPIDE VERS COROMANT CAPTO
Adaptateur CoroTurn SL® à changement rapide vers Coromant Capto®
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl adaptateur à changement rapide vers coromant capto® (c3) — interface à changement rapide |
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 37,5 mm |
| Taille | sl 100 x c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 910,61 € HT
/ unité
2 292,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h