Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant 316-25FM635-25020D S1KU
Tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-25FM635-25020D S1KU
Rubix :0033-0806052
Fabricant :8119788
EAN :7323226234503

Documents
Détails articles : TETE COROMILL 316 CERAMIQUE BRASEE POUR L VITESSE
Tête CoroMill® 316 céramique brasée pour l'ébauche à grande vitesse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 25 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Rayon | 2 |
| Longueur utile | 9 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 32,3 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'hélice | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 978,19 € HT
/ unité
3 573,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
