Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant A316-16CM210-06245G 1730
Tête monobloc en carbure
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :A316-16CM210-06245G 1730
Rubix :0033-0800658
Fabricant :7611856
EAN :7323223930163


Résumé technique
| Diamètre tête de coupe | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 18,1 mm |
Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
Tête CoroMill® 316 carbure monobloc pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 18,1 mm |
| Rayon | 0,05 |
| Longueur utile | 18,1 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 35,1 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'hélice | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,90 € HT
/ unité
261,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h