Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant A316-20SL442-07504P 1730

Tête

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A316-20SL442-07504P 1730
Rubix :0033-0733427
Fabricant :6874262
EAN :7323220297672
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD

Résumé technique

Diamètre tête de coupe19,05 mm
Longueur de coupe32,79 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd

Informations techniques


Attributs
Diamètre tête de coupe19,05 mm
Longueur de coupe32,79 mm
Rayon0,381
Longueur utile32,79 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur de la tête de fraisage32,79 mm
Nombre de dents4
Arrosage internenon
Angle d'hélice42 °
455,46 HT
/ unité
546,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours