Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant SL70-CRDCL-35-09V
Tête T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL70-CRDCL-35-09V
Rubix :0033-0745993
Fabricant :6632396



Documents
Détails articles : TETE T-MAX P/TOURNAGE
T-Max®, cutting head for turning
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 25,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 56 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Longueur de tête | 18 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,80 € HT
/ unité
692,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours