Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PTFNL-32-16HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PTFNL-32-16HP
Rubix :0033-0745893
Fabricant :5749938




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | unité de coupe sl à montage par vis pour tournage (t-max® p) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | unité de coupe sl à montage par vis pour tournage (t-max® p) |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | 32-16hp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,59 € HT
/ unité
681,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h