Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant 316-10SM545-10004K 1730
Tête monobloc en carbure
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-10SM545-10004K 1730
Rubix :0033-0801590
Fabricant :7611709
EAN :7323223928696

Détails articles : TETE MONOBLOC EN CARBURE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 10 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 5,5 mm |
| Rayon | 0,4 |
| Longueur utile | 9,7 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 12,4 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Angle d'hélice | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,41 € HT
/ unité
186,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h