Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant 316-10FM635-10020D S1KU
Tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-10FM635-10020D S1KU
Rubix :0033-0806060
Fabricant :8119784
EAN :7323226234466

Documents
Détails articles : TETE COROMILL 316 CERAMIQUE BRASEE POUR L VITESSE
Tête CoroMill® 316 céramique brasée pour l'ébauche à grande vitesse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 10 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Rayon | 2 |
| Longueur utile | 7 mm |
| Longueur de la tête de fraisage | 15,9 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'hélice | 35 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,08 € HT
/ unité
892,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
