Tendeur de chaîne DOM DH6-80L
Tête de bielle Série DH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :DH6-80L
Rubix :0866-1559334
Fabricant :DH6-80L
Documents
Détails articles : TETE DE BIELLE DH6-80 L ELEMENT OSCILLANT FIL. GAUCHE
La tête de bielle de type DH est la pièce de tête élastique de la bielle de poussée. Un roulement à billes ou à rouleaux peut être utilisé du côté de l'entraînement excentrique.
Sur la goulotte, la tête de bielle permet d'obtenir une transmission des forces d'entraînement sans entretien, malgré le mouvement dans une plage angulaire réduite.
La tête élastique de la tige de poussée permet de réduire les pics de force élevés qui, dans le cas d'un composant rigide, entraînent une usure accrue, tout en ménageant les composants d'entraînement et la structure.
Les têtes d'entraînement oscillantes DH sont des articulations flexibles qui transmettent les forces d'accélération.
Points forts
Grande liberté de mouvement grâce à son articulation précise.
Compensation des désalignements pour un fonctionnement plus fluide.
Excellente résistance mécanique adaptée aux applications industrielles.
Montage simple et rapide sur de nombreux équipements.
Fiabilité et durée de vie élevées pour limiter les opérations de maintenance.
Applications
La tête de bielle Série DH est utilisée pour réaliser des articulations mécaniques et des liaisons pivotantes dans les équipements industriels. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes de convoyage, de manutention, d'automatisation et aux mécanismes nécessitant des mouvements de rotation ou de compensation d'alignement.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,60 € HT
/ unité
125,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


