Tendeur de chaîne DOM ET1-RP/06B2L
Tendeur EASYTEN 1 patin 180
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :ET1-RP/06B2L
Rubix :0866-1559813
Fabricant :ET1-RP/06B2L



Documents
Détails articles : TENDEUR TAILLE 1 PATIN 180 06B2 PATIN 180 06B2 TENSION FAIBLE
Tendeur EASY TEN Taille 1 équipé d'un patin 180°. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 60 à 132 N / 2 ressorts de 120 à 264 N / 3 ressorts de 180 à 396 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 32 à 52 N / 2 ressorts de 64 à 116 N / 3 ressorts de 96 à 174 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.
Points forts
Pour force de pression élevée
Applications
Environnement extrême
Informations techniques
Attributs
| Profil | 06 b2 double |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
| Force de tension | léger |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,68 € HT
/ unité
263,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
